Beli cutter tubing ridgid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit Cutter
    Mulai

    Rp1.899.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit Cutter
    atribut:
    • Capacity (inch): 3/16 - 1 1/8
    • Capacity (mm): 5.0 - 28.0
    • Catalog Number: 97212
    • Standard Wheel: E-1525
  2. RIDGID Screw Feed Tubing & Conduit Cutter (Pemotong Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    RIDGID Screw Feed Tubing & Conduit Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID's Screw Feed Tubing Cutters make clean square cuts on copper, brass, aluminum and thin-wall steel. X-CEL Knob cuts tubing more quickly and easily with a larger, more ergonomic designs.
  3. RIDGID Tubing Cutter
    Mulai

    Rp1.099.900

  4. RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 2 5/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 67.0
    • Catalog Number: 31803
    • Standard Wheel: E-635
  5. Rothenberger Tube Cutter
    Mulai

    Rp1.499.900

    Rothenberger Tube Cutter
    Deskripsi:
    -Thin blade strong type and excellent sharpness.-Super lightweight and compact pocketable size.-Three spare replacement blades included.
  6. RIDGID Ratcheting Enclosed Feed Tubing Cutter
    Mulai

    Rp3.199.900

    RIDGID Ratcheting Enclosed Feed Tubing Cutter
    atribut:
    • Capacity (mm): 6-60
  7. RIDGID C-Style Copper Tubing Cutter
    Mulai

    Rp1.099.900

    RIDGID C-Style Copper Tubing Cutter
    Deskripsi:
    Spring loaded cutter wheel provides a constant pressure on pipe providing fast and straight cuts every time. Unique screwdriver slots in the housing provide the extra leverage for making the cut in extreme tight spaces.
    atribut:
    • Maximum Wall Thickness (mm): 2.0
    • Screw Driver Slots: Yes
    • Snap-On Quick Connection: Yes
    • X-CEL Pin: Yes
  8. RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 35.0
    • Catalog Number: 29963
    • Standard Wheel: E-635
  9. KOAL Hollow Punch Set
    Mulai

    Rp279.900

    KOAL Hollow Punch Set
    Deskripsi:
    plong set 15 pcsalat pembolong karet kulit dan lainnyamerek koala, kualitas bagus.isi 15pcs.size.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,22,25 mm.
    atribut:
    • Set Contents: Size : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25 mm.
  10. FLUKE Temperature Calibrator
    Mulai

    Rp99.999.900

    FLUKE Temperature Calibrator
    Deskripsi:
    Fluke 724 Merupakan kalibrator suhu yang kuat namun mudah digunakan yang menghasilkan dan mengukur 10 jenis termokopel, dan 7 jenis RTD, plus volt dan ohm. Ini juga mengukur mA sambil secara bersamaan memasok daya loop ke pemancar. Gunakan untuk menguji dan mengkalibrasi hampir semua instrumen suhu, jadi Anda hanya perlu satu alat untuk menguji secara ahli semua sensor suhu dan pemancar di pabrik Anda.Fluke 724 bahkan menangani sirkuit RTD berdenyut berkecepatan tinggi dan menyediakan daya loop. Tampilan pengukur/sumber garis ganda memungkinkan Anda mengukur suhu dan melihat arus loop secara bersamaan. Dan dengan kontrol "tanpa menu" yang sederhana, Anda dapat menyelesaikan semua pengujian dengan lebih cepat. Baik Anda melakukan pengujian linieritas cepat menggunakan fungsi langkah 25% dan 100%, atau melakukan pengujian jarak jauh menggunakan otomatis fitur step atau auto ramp Fluke 724 akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan.
    atribut:
    • Battery: Four AA alkaline batteries
    • Battery Life (hour): 25 typically
    • Storage Temperature (°C): -20 to 71
    • Size (mm): 96x200x47
    • Safety Rating: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
    • EMC: EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B
    • Loop Power Function Accuracy: 0.1
    • Loop Power Function Maximum Current (mA): 22, short circuit protected
    • Loop Power Function Voltage (V): 24
    • Operating Temperature (°C): -10 to 55
    • Ramps: Slow ramp, Fast ramp, 25% step-ramp
    • Ramps Source Functions: Voltage, current, resistance, frequency, temperature
    • Shock and Vibration: Random, 2G, 5-500Hz
    • Steps: 25% of range, 100% of range
    • Steps Source Functions: Voltage, current, resistance, frequency, temperature
  11. RIDGID Close Quarters Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp569.900

    RIDGID Close Quarters Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    RIDGID's Close Quarter Tubing Cutters are specifically designed for use in restricted spaces on small diameter, hard and soft copper, aluminum, brass and plastic tubing. Strong, lightweight slide and wheel housing, and large knurled feed screw knob give easy control of cutting pressure for clean cuts.
    atribut:
    • Standard Wheel: E-3469
  12. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  13. RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp11.999.900

    RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
    atribut:
    • Thread Direction: Right Hand
    • Die Material: Alloy
  14. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  15. Rothenberger Reamer (Reamer Pipa)
    Mulai

    Rp439.900

    Rothenberger Reamer (Reamer Pipa)
    Deskripsi:
    -Can chamfer inner and outer by just rotating.-Chamferring inner and outer surfaces of copper tube, aluminum pipe, and soft steel pipe.
  16. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
Daftar Harga cutter tubing ridgid Terbaru October 2026
RIDGID Stainless Steel Tubing & Conduit CutterRp1.899.900
RIDGID Screw Feed Tubing & Conduit Cutter (Pemotong Pipa)Rp999.900
RIDGID Tubing CutterRp1.099.900
RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp2.799.900
RIDGID Constant Swing Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp1.099.900
Rothenberger Tube CutterRp1.499.900
RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp5.099.900
RIDGID Ratcheting Enclosed Feed Tubing CutterRp3.199.900
RIDGID C-Style Copper Tubing CutterRp1.099.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)